MONOVATE(旧:日東金属工業)
タンク運搬用台車 キャスター金具:スチール
ストレートタンク(CTL、CTLK、CTH、CTB、ST、STB)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)
用途
タンク移動に便利な運搬用台車。
材質
ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール(表面処理:ユニクロメッキ)、車輪:ゴム
形状
皿
深さ(mm)
【皿・枠】33
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
車輪径(Φmm)
高さ(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14224738
KM-33
25L用
509-6227
50
105
335
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14224747
KM-39
45L用
509-6243
65
125
394
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください