曜日別特売

ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋

ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 - パール金属

こびりつきにくく、お手入れ簡単。
オール熱源対応。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃) 縁リング:ステンレス鋼質量(g)1210サイズ(cm)22容量(L)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14722307HB-8712
4,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする