パール金属
風味亭 ふっ素加工IH対応アルミ親子鍋
内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工。
親子丼やカツ丼などの丼物を作るのに便利。
オール熱源に対応。
材質
表面加工/ふっ素樹脂塗膜加工 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:天然木(荷木)
質量(g)
285
サイズ(cm)
16
深さ(mm)
鍋:約29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×185×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14721257
HB-7200
¥
2,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください