パール金属
ワンタッチレバー圧力鍋交換パッキン用
22cmのワンタッチ圧力鍋専用の交換パッキンです。
対応商品:H-5388、H-5389、H-5390、H-3569
材質
シリコーンゴム
質量(g)
59
適合サイズ(cm)
22用
寸法(外径×高さ)(mm)
245×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722097
H-9773
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください