パール金属
ワンタッチレバー圧力鍋交換パッキン用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14722097
品番
H-9773
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
22cmのワンタッチ圧力鍋専用の交換パッキンです。
対応商品:H-5388、H-5389、H-5390、H-3569
材質
シリコーンゴム
質量(g)
59
適合サイズ(cm)
22用
寸法(外径×高さ)(mm)
245×15