パール金属
クイックエコ 3層底切り替え式両手圧力鍋
オール熱源に対応。
こげつきにくく保温性が優れた3層底。
低圧・高圧の2段階に圧力切替が可能で、食材や調理に合わせて設定できます。
レシピ付き。
7合炊き。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)はり底:アルミニウム合金 ステンレス鋼(クロム16%) ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 取っ手:フェノール樹脂(150℃)
質量(g)
2363
サイズ(cm)
20
容量(L)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×230×205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722115
HB-5135
¥
17,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください