曜日別特売

リトルリッチ 電気チョコレートファウンテン S

リトルリッチ 電気チョコレートファウンテン  S - パール金属リトルリッチ 電気チョコレートファウンテン  S - パール金属リトルリッチ 電気チョコレートファウンテン  S - パール金属

チョコレートの流れる滝にイチゴやバナナなどのフルーツやパン・マシュマロンなどをつけてチョコレートパーティー

材質樹脂部:ABS樹脂、皿部:ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、パッキン:シリコーンゴムレッドサイズS質量(g)840容量(L)0.98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×170×240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14721266D-309
8,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする