アルゴ 珈琲ドリップ ポット LF-110

アルゴ 珈琲ドリップ ポット LF-110 - CAPTAIN STAG

注ぐ湯量をコントロールしやすい一定の細さのネックでゆっくりと注げ、美味しいコーヒーを淹れる事ができます。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底の厚さ0.7mm ハンドル:ステンレス鋼ブラック質量(g)340適合容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×97×170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14722709UW-3542
6,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする