CAPTAIN STAG
アルゴ 珈琲ドリップ ポット 木柄 XY-03 600
木柄が雰囲気を演出。
ハンドルと蓋のつまみが木柄で熱を伝えにくく、注ぎ口先端が鋭角な細口タイプ。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底の厚さ0.7mm ハンドル:ステンレス鋼、天然木
色
ブラック
質量(g)
430
適合容量(mL)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×92×148
満水容量(mL)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722718
UW-3543
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください