CAPTAIN STAG
ミニオーバル ディープフライポット
だ円型なので少量の油でエビや春巻きなどが揚げられる天ぷら鍋。
オール電化対応なのでご家庭でも使用できます。
材質
本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)、底の厚さ1.0mm、取っ手:鉄(焼付塗装)、アミ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×150×90
満水容量(L)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722745
UW-2037
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください