レストランサプライ
ステンレス半寸胴鍋
IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。保温性が高いステンレス寸胴鍋。
耐食性に優れており、スープやパスタ、蒸し料理など様々な料理に使用できます。
用途
ガス火・IH(電磁調理器)兼用
材質
ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
容量(L)
外寸(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14846591
SLSPS4006
1.8
20
4.2
293×213×176
0.8
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14846600
SLSPS4008
2.6
24
7.5
358×254×203
0.8
¥
13,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14846609
SLSPS4012
3.5
28
11.3
400×294×224
0.8
¥
15,950
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
14846618
SLSPS4020
4.6
30
18.9
419×315×305
1
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください