パール金属
NEW普段使いの圧力鍋 ガラス蓋・目皿付
具材を入れて、出来上がりまで待つことで調理できます。オール熱源対応。ガラス蓋付、目皿付。レシピブック付。4合炊き。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取手:フェノール樹脂、目皿:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェール樹脂
質量(g)
本体のみ:1579
サイズ(cm)
18
容量(L)
3
外径×高さH(Φmm×mm)
ガラス蓋:190×50、目皿:160×15
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
385×190×205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15763478
HC-379
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください