cotta
copan 軽量無水調理鍋 20cm ベージュ
軽量仕様だから片手で楽々持てる無水調理鍋。煮る、蒸す、炊く、いろいろな調理ができます。
無水調理でうまみを引き出す構造。熱伝導率が高いアルミニウム製でスピーディーな調理ができます。
仕様
【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼、持ち手:シリコーンゴム
寸法(mm)
260×220×H150(蓋含む)
質量(kg)
1.2
色
ベージュ
サイズ(cm)
20
容量(L)
実容量:2、満水容量:3
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗装加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)
4.5(はり底含む)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16712915
41279
¥
7,650
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください