cotta
ムラノ インダクション テフロンセレクト片手浅型鍋(蓋無)20cm
材質
18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)
3.3
外径×高さH(Φmm×mm)
218×105
寸法(Φ×mm)
外218×H105(底178)
底径(Φmm)
178
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16747617
45631
¥
11,340
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください