ムラノ インダクション テフロンセレクト片手浅型鍋(蓋無)28cm

ムラノ インダクション テフロンセレクト片手浅型鍋(蓋無)28cm - cotta
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工容量(L)8外径×高さH(Φmm×mm)300×130寸法(Φ×mm)外300×H130(底252)底径(Φmm)252内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1674763545633
12,159
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする