cotta
TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)20cm
材質
ステンレススチール
容量(L)
6.2
外径×高さH(Φmm×mm)
215×195
寸法(Φ×mm)
外215×H195(底190)
底径(Φmm)
190
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16747730
45642
¥11,235
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください