曜日別特売

TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無)22cm

TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無)22cm - cotta
材質ステンレススチール容量(L)2.6外径×高さH(Φmm×mm)235×70寸法(Φ×mm)外235×H70(底208)底径(Φmm)208内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1674795845665
8,085
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする