cotta
トリノ シチューパン15cm
材質
アルミクラッド3層鋼
容量(L)
1.7
外径×高さH(Φmm×mm)
170×90
寸法(Φ×mm)
外170×H90(底125)
底径(Φmm)
125
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16748640
45734
¥
10,133
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください