cotta
TKG IHアルミ 寸胴鍋(目盛付)36cm
材質
アルミニウム
容量(L)
35
外径×高さH(Φmm×mm)
392×360
寸法(Φ×mm)
外392×H360(底250)
底径(Φmm)
250
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16749060
45776
¥29,033
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください