cotta
TKG IHアルミ 外輪鍋30cm
材質
アルミニウム
容量(L)
20
外径×高さH(Φmm×mm)
326×100
寸法(Φ×mm)
外326×H100(底210)
底径(Φmm)
210
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16749175
45788
¥16,202
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください