cotta
銅片手ボーズ鍋 15cm
材質
銅
容量
0.8L
容量(L)
0.8
規格
内径150mm×H85cm
内径(直径・口径)×高さH(mm)
150×85cm
寸法(Φ×mm)
内径150×H85cm
素材
銅
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16812166
90305
¥
14,818
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください