日東紡の新しいふきん(R) 3枚入り
吸水性が良く、食材にも安心して使える素材で作られたふきんです。
毛羽立ちが少なく、透明なグラスもきれいに拭き上げることができます
エコテックス認証取得済み。
2015年グッドデザイン・ロングライフデザイン賞受賞。
【お手入れ方法】
定期的に酸素系の漂白剤に浸け置きすることで白さを保ちます。
材質綿65%、レーヨン35%
色耳色:赤・黄色・緑
規格3枚個装
内容量1袋(1袋)
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワイン・酒・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ