cotta
マイセレクト IH対応アルマイト加工雪平鍋 18cm
内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工です。
外面は腐食しにくいアルマイト加工。アルミ製なので軽くて扱いやすい。
ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターやハロゲンヒーターなどオール熱源に対応。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質
アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:アルマイト加工)
幅(mm)
195
全長(mm)
360
高さ(mm)
100
容量(L)
1.7
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16837856
98559
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください