パール金属
モルティア ステンレス製広口ケットル
洗いやすい広口タイプの万能ケットル。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
サイズ
3L
質量(g)
630
容量(L)
3、適正:2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅240×奥行190×高さ265
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17317548
HB-6019
¥
5,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください