大阪サニタリー
SUS316L GL型サイトグラスPK=FPM 強化G ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
呼び径
最高使用圧力(MPa)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18356059
GL
1.1
ガラス:1
1
P1:1、P2:1
55
オープン
¥
76,191
¥
83,810
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356068
GL
1.4
ガラス:1.5
1.5
P1:1、P2:1
70
オープン
¥
90,849
¥
99,934
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356077
GL
2.5
ガラス:2
2
P1:1、P2:1
82
オープン
¥
115,754
¥
127,329
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356086
GL
3.5
ガラス:2.5
2.5
P1:1、P2:0.8
105
オープン
¥
148,006
¥
162,807
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356095
GL
4.2
ガラス:3
3
P1:0.8、P2:0.6
110
オープン
¥
181,717
¥
199,889
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356111
GL
4.6
ガラス:3.5
3.5
P1:0.6、P2:0.5
125
オープン
¥
249,120
¥
274,032
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356120
GL
10.6
ガラス:4
4
P1:0.9、P2:0.7
155
オープン
¥
303,342
¥
333,676
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材