SUS316L 3方コック(リフト式)PK=NBR BB ヘルール

SUS316L 3方コック(リフト式)PK=NBR BB ヘルール - 大阪サニタリー
寸法E(mm)150内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18356375CF32.11553089
オープン
95,612
105,173(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356400CF33.61.5704097
オープン
100,043
110,047(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356418CF36.428249105
オープン
136,818
150,500(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする