SUS316L 偏心チャッキバルブFPM ヘルール

SUS316L 偏心チャッキバルブFPM ヘルール - 大阪サニタリー
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
ガスケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18355779HV0.8512.411077本体:2S
オープン
63,175
69,493(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355788HV1.211.912090本体:2.5S
オープン
73,015
80,317(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355797HV218.65130119本体:3.5S
オープン
101,095
111,205(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355806HV2.719.05140132本体:4S
オープン
143,225
157,548(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355815HV3.318145143本体:4.5S
オープン
193,791
213,170(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355831HV0.612.610063本体:1.5S
オープン
63,175
69,493(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355840HV0.610.8510063本体:1.5S
オープン
63,175
69,493(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355849HV0.559.110063本体:1.5S
オープン
63,175
69,493(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする