SUS316L チャッキバルブFPM ヘルール

SUS316L チャッキバルブFPM ヘルール - 大阪サニタリー
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
ガスケット
寸法ID(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18355605DV0.8511076.5本体:2.0S23
オープン
47,742
52,516(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355621DV1.212090本体:2.5S35.7
オープン
56,160
61,776(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355630DV2130119本体:3.5S47.8
オープン
77,225
84,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355639DV2.7140132本体:4.0S59.5
オープン
109,514
120,465(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355648DV3145143本体:4.5S72.3
オープン
148,837
163,721(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355657DV5.2170174本体:5.5S85.1
オープン
210,646
231,711(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355666DV7.5200202本体:6.5S97.6
オープン
252,775
278,053(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355675DV0.610063本体:1.5S10.5
オープン
47,742
52,516(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355691DV0.610063本体:1.5S14
オープン
47,742
52,516(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355700DV0.5510063本体:1.5S17.5
オープン
47,742
52,516(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする