曜日別特売

SUS316L 電動バタフライバルブEPDM ヘルール

SUS316L 電動バタフライバルブEPDM ヘルール - 大阪サニタリー
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
呼び径
寸法A(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18356881RB-E3.72180136166
オープン
191,262
210,388(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356890RB-E3.821.580136175
オープン
196,560
216,216(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356899RB-E4.16280154182
オープン
202,283
222,511(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356908RB-E4.92.5100154196
オープン
239,502
263,452(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356917RB-E4.83100204196
オープン
250,117
275,129(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356926RB-E5.94125204211
オープン
282,480
310,728(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356935RB-EC3.9180166.5167.5
オープン
423,711
466,082(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356951RB-EC41.580166.5176.5
オープン
429,009
471,910(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356960RB-EC6.42280206.5227
オープン
612,775
674,053(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356969RB-EC7.162.5100206.5241
オープン
627,932
690,725(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356978RB-EC7.063100206.5241
オープン
638,529
702,382(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする