大阪サニタリー
SUS316L 手動タンクバルブ FKM ヘルール
タンクフランジ標準装着
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18360347
WT1R-3000
2.9
1
55
9
45
オープン
¥
77,225
¥
84,948
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360356
WT1R-3000
4.3
1.5
70
13.5
55
オープン
¥
94,080
¥
103,488
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360365
WT1R-3000
6.6
2
82
17
66
オープン
¥
130,597
¥
143,657
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360381
WT1R-3000
8.9
2.5
105
22.5
72
オープン
¥
161,502
¥
177,652
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360390
WT1R-3000
11
3
110
27.5
80
オープン
¥
226,098
¥
248,708
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360399
WT1R-3000
13.2
3.5
125
27.5
86.5
オープン
¥
278,049
¥
305,854
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360408
WT1R-3000
21.3
4
155
29
109
オープン
¥
390,406
¥
429,447
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材