大阪サニタリー
SUS316Lインラインサンプリングバルブ FKM ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18361047
NSLA
1.4
1
55
107
45
オープン
¥
88,468
¥
97,315
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361056
NSLA
1.8
1.5
70
113
51
オープン
¥
113,742
¥
125,116
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361065
NSLA
3.2
2
82
125
59
オープン
¥
161,502
¥
177,652
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361081
NSLA
4.4
2.5
105
131
65
オープン
¥
193,791
¥
213,170
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361090
NSLA
5.4
3
110
137
71
オープン
¥
234,517
¥
257,969
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361099
NSLA
7.1
3.5
125
144
78
オープン
¥
296,308
¥
325,939
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361108
NSLB
1.6
1
55
107
100
オープン
¥
115,145
¥
126,660
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361117
NSLB
2.1
1.5
70
113
106
オープン
¥
140,418
¥
154,460
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361126
NSLB
3.5
2
82
125
121
オープン
¥
196,615
¥
216,277
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361135
NSLB
4.6
2.5
105
131
119
オープン
¥
228,905
¥
251,796
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361151
NSLB
5.7
3
110
137
125
オープン
¥
271,034
¥
298,137
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361160
NSLB
7.5
3.5
125
144
132
オープン
¥
334,228
¥
367,651
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材