SUS316L手動Y形バルブ FKM ヘルール

SUS316L手動Y形バルブ FKM ヘルール - 大阪サニタリー
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法ID(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18361169YU-300011.715021623
オープン
140,418
154,460(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361178YU-30001.53.719029335.7
オープン
189,582
208,540(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361187YU-300024.822031947.8
オープン
228,905
251,796(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361196YU-30002.56.525034359.5
オープン
342,665
376,932(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361205YU-3000310.832056072.3
オープン
554,732
610,205(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする