和平フレイズ
フラッコ IH対応ソースパン16cm
材質
本体:アルミニウム合金、内面・外面:セラミック塗膜加工
寸法(mm)
325×165×120
色
グレー
質量(g)
820
容量(L)
1.11
寸法(cm)
32.5奥行×32.5幅×12高さ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377269
RB-3220
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください