曜日別特売

FRPロービングクロス #600

FRPロービングクロス #600 - PROST'sFRPロービングクロス #600 - PROST's

高強度FRP成形用ロービングクロスです。

用途補修仕様FRPロービングクロス#600成分ロービングクロス容量幅100cm×1m危険物の類別非危険物内容量1パック(1m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18381058600R1
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする