曜日別特売

SUS304製水撃防止チャッキ弁(ねじ式) WH-PN

SUS304製水撃防止チャッキ弁(ねじ式) WH-PN - HSバルブ

水撃防止チャッキ弁
ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に
プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工
縦/横配管で使用可能
止水排圧:2.0m
ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様

流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS304+電解研磨接続方式ねじ材質(シート)EPDM内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18633837WH-PN125
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
18633846WH-PN1-1/430
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
18633855WH-PN1-1/240
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
18633871WH-PN250
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする