曜日別特売

SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ロングタイプ) WH-PL

SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ロングタイプ) WH-PL - HSバルブ

水撃防止チャッキ弁
ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に
プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工
縦/横配管で使用可能
止水排圧:2.0m
ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様
標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)

流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS316+電解研磨接続方式フランジ材質(シート)EPDM内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18633916WH-PL250
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
18633925WH-PL2-1/265
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
18633941WH-PL380
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
18633950WH-PL4100
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする