和平フレイズ
デリミーズIHソースパン18cm
色
シルバー
質量(g)
500
仕上
焼付塗装
寸法(縦×横×高さ)(mm)
355×185×105
原材料
※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:研磨仕上げ
満水容量(L)
1.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892688
MB-3027
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください