和平フレイズ
デリミーズIHソース&フライパン4点
材質
※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:研磨仕上げ
質量(g)
ソースパン:約500、フライパン20cm:約360、1800
サイズ(cm)
ソースパン:18/ソースポット:18/フライパン:18
容量(L)
(満水)ソースパン18cm:約1.9
寸法(cm)
ソースパン18cm:(約)幅35.5×奥行18.5×高さ10.5、ソースポット:18、フライパン18cm:(約)35×18.5×7.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893205
MB-3031
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください