和平フレイズ
デリミーズIHソース16&フライパン20
材質
※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:研磨仕上げ
質量(g)
ソースパン:約380、フライパン20cm:約390、970
サイズ(cm)
ソースパン:16/フライパン:20
容量(L)
(満水)ソースパン16cm:約1.3
寸法(cm)
ソースパン16cm:(約)幅30.5×奥行16.5×高さ8.4、フライパン20cm:(約)幅37.5×奥行20.5×高さ7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892977
MB-3030
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください