和平フレイズ
ビストニア 真空煮込み鍋トングセット
鍋の中を「減圧」をして調理する料理鍋です。
ひと晩寝かせたあのおいしさが簡単に!減圧による真空効果で味がじっくり染み込みます。
便利なトングセットです。
仕様
ガスコンロ可、100・200V電磁調理器対応
付属品
シリコーントング・レシピ付
容量
約3.3L(深さ約12.2cm)
質量(g)
1610
寸法(縦×横×高さ)(mm)
315×221×210
原材料
※本体=アルミニウム(内面セラミック加工)、底部=ステンレス、蓋=強化ガラス・シリコーンゴム、ハンドル・ツマミ=フェノール樹脂シリコーントング=ステンレス・シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893309
MB-2916
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください