和平フレイズ
ビストニア IH対応真空煮込み鍋19cm
色
レッド
質量(g)
1,600
寸法(縦×横×高さ)(mm)
305×220×210※鍋の高さ(約)12.7cm
原材料
※本体:アルミニウム合金、内面:セラミックト塗膜加工(RHITZ/セラミック)、外面:焼付塗装、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.8mm※はり底含む、ガラス蓋:強化ガラス
満水容量(L)
3.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893300
MB-2915
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください