パール金属
銀河エンボス加工ステンレス製片手鍋
内面はキズが付きにくい銀河材エンボス加工。オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム17%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
質量(g)
471
容量(L)
1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
295×155×125
深さ(mm)
鍋:73
寸法(cm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19173300
HC-817
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください