ヒロショウ
ステンレスビッグケトル ネオ
・衛生的で丈夫、錆びにくいステンレス製。
・広口でお手入れ簡単。
・ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターにも対応。
材質
本体/ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
対応
熱源:ガス火、IH
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
規格
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19671061
SBKN-040
約610
適正:2.4
4.0L
約280×200×255
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19671070
SBKN-060
約780
適正:3.6
6.0L
約325×230×270
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19671079
SBKN-080
約980
適正:4.8
8.0L
約360×255×310
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19671088
SBKN-095
約1100
適正:5.7
9.5L
約370×270×315
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください