モリグリーン
モリグリーン CVTF プレミアム
全合成油の採用により流動性に優れ走行直後から高速走行時においてすスムーズに駆動させます。
省燃費性能にすぐれています。
幅広い車種に適合しています
用途
CVTF
適合
油種:全合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(4L)
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25963029
700100500147
¥
6,068
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください