曜日別特売

クックルックベーシック 片手鍋

クックルックベーシック 片手鍋 - ヨシカワクックルックベーシック 片手鍋 - ヨシカワクックルックベーシック 片手鍋 - ヨシカワクックルックベーシック 片手鍋 - ヨシカワ

熱伝導に優れた鉄を、丈夫でサビにくいステンレスで挟んだ3層鋼の片手鍋。熱が素早くムラなく伝わるとともに、優れた保温力で効率よく調理できる。調理具合が分かるガラス蓋付き。ガス・IH対応。

材質本体/3層鋼、ハンドル/フェノール樹脂、フタ/強化ガラス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233507-約595約14約30.5×14.6×13.6
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
46233516-約720約16約32.7×17.5×14.1
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
46233525-約815約18約35×19.6×13.8
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
46233541-約930約20約36.5×21.3×14.1
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする