パール金属
アミュレット IH対応ホーローケトル
表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応。
材質
表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、蓋:ほうろう用鋼板、取っ手・つまみ:天然木 金属部:ステンレス鋼
色
レッド
質量(g)
751
容量(L)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×165×220
適合容量(L)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47914225
HC-384
¥
6,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください