曜日別特売

ドンナム 三層鋼焼肉プレート 角型

ドンナム 三層鋼焼肉プレート 角型 - TKG

使用後は金タワシ等で汚れを簡単に落とせますので、お手入れが簡単。
ステンレス製なのでオイルを馴染ませるシーズニングの手間が不要。
IH使用可能。

質量(kg)1.2高さ(mm)16奥行(mm)236間口(mm)412板厚(mm)3底寸法(mm)270×190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59671651-
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする