曜日別特売

18-8TKGマンモス広口ケトル

18-8TKGマンモス広口ケトル - TKG18-8TKGマンモス広口ケトル - TKG18-8TKGマンモス広口ケトル - TKG18-8TKGマンモス広口ケトル - TKG18-8TKGマンモス広口ケトル - TKG18-8TKGマンモス広口ケトル - TKG18-8TKGマンモス広口ケトル - TKG18-8TKGマンモス広口ケトル - TKG
材質ステンレス鋼内容量1個
全8種類を絞り込む
口径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
外径(Φmm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596733312.4L167136.8181135
6,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
596733403L182143194140
7,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
596733494L196157212150
8,300
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
596733585L210167226164
9,600
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
596733676L221181240170
11,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
596733767L230186248.5175
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
596733858L245197258.5177
16,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
5967340110L258212278190
19,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする