和平フレイズ
烹味屋 角型おでん鍋24×28cm
雰囲気たっぷりのおでん鍋。
具材を分ける仕切り付。
丈夫で長く使えるステンレス製で、IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
材質
本体:ステンレス鋼
寸法(mm)
410×260×110
色
シルバー
質量(g)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61454998
RB-3261
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください