センセカ(旧グライシンガー)
溶存酸素濃度計ケーブル10m
メンテナンス性に優れたガルバニ電池式センサを搭載した溶存酸素濃度計
付属品
単三アルカリ電子X2、取扱説明書、予備メンブレンキャップGWOK02、予備電解液KOH100
測定範囲
溶存酸素:0.0~20.0mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:0~200%O2、温度:0.0~50.0℃
精度
溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2.%、温度:±0.3℃
センサー長
10m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61918215
ECO531-L10
¥
106,800
¥
105,800
¥
116,380
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください